Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M37000.030.0001 Saiba de blocare despicata 3.1Mm Id, 100PK | AE8RUB 6FB45

APPROVED VENDOR M37000.030.0001 Șaibă de blocare divizată 3.1 mm ID, 100 buc.

În stoc
Articol: AE8RUB Model: M37000.030.0001Ref încrucișat: 6FB45 / 42GJ27
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
€4.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
finalizareaCuptor negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM3
În interiorul Dia.3.1mm
MaterialOtel carbon
În afara Dia.6.2mm
Rockwell HardnessC44 până la C51
Grosime0.8 mm
Grosime Toleranță+/- 0.10mm
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0108
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M37000.030.0001 Șaibă de blocare divizată 3.1 mm ID, 100 buc.
€4.49 /ambalaj