Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M37000.120.0001 Split Lock Washer Standard Steel M12, 50PK | AB7ETV 22UK04

APPROVED VENDOR M37000.120.0001 Șaibă de blocare despicată din oțel standard M12, 50 buc

În stoc
Element: AB7ETV Model: M37000.120.0001Ref. cruce: 22UK04 / 42GJ35
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
€4.99 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM12
În interiorul Dia.12.2mm
MaterialOţel
În afara Dia.21.1mm
Rockwell HardnessC44 până la C51
Grosime2.5mm
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1935
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M37000.120.0001 Șaibă de blocare despicată din oțel standard M12, 50 buc
€4.99 /ambalaj