Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M37200.100.0001 Saiba de blocare despicata 10.2Mm Id, 100PK | AE8TEV 6FE37

APPROVED VENDOR M37200.100.0001 Șaibă de blocare divizată 10.2 mm ID, 100 buc.

În stoc
Element: AE8TEV Model: M37200.100.0001Ref. cruce: 6FE37 / 42GJ72
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
€4.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
finalizareaCuptor negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM10
În interiorul Dia.10.2mm
MaterialOtel carbon
În afara Dia.16 mm
Rockwell HardnessC44 până la C51
Grosime2.5mm
TipBună guler

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1944
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M37200.100.0001 Șaibă de blocare divizată 10.2 mm ID, 100 buc.
€4.88 /ambalaj