Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M51000.050.0050 Hex Cap Screw Stainless Steel M5 x 0.80, 50mm Length, 50PK | AB8DFR 25DA53

APPROVED VENDOR M51000.050.0050 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M5 x 0.80, lungime 50 mm, 50 buc.

În stoc
Element: AB8DFR Model: M51000.050.0050Ref. cruce: 25DA53 / 42GL47
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
€35.53 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM5 X 0.8
DiametruM5
finalizareaSimplu
CalitateA2
Inaltimea capului3.5mm
Tip capHex
Șef Lățime8mm
Lungime sub cap50mm
Material304 oțel inoxidabil
Min. Lungimea firului16mm
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune700 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului16mm
Dimensiune de filet0.80mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4365
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318159000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.050.0050 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M5 x 0.80, lungime 50 mm, 50 buc.
€35.53 /ambalaj