Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66261080536 Bucșă de reducere 8 inch PR | AH2GNK 28AA57

NORTON ABRASIVES 66261080536 Reducerea bucșei PR 8 inch

În stoc
Articol: AH2GNK Model: 66261080536Crucea Ref: 28AA57
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
€869.32 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea bucșei
Arbor Hole1.25
Se potrivește cu gaura8
Reduce gaura8 "la 1-1 / 4"
Șaibă OD8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)22.1
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Pentru diametrul roții. (In.): 14

Variante de produs

ProdusModelArbor HoleȘaibă ODPkg. Cant.Preț
NORTON ABRASIVES 66261080383 Bucșă de reducere 3 inch Pr | AF8LKK 28AA45 662610803831-1/2 "3"2€220.32
NORTON ABRASIVES 66261080520 Bucșă de reducere 10 inch Pr | AF8LKM 28AA47 662610805201-1/4 "10 "2€878.59
NORTON ABRASIVES 66261080528 Bucșă de reducere 2 inch Pr | AF8LKP 28AA49 662610805285 / 8 "2"2€126.12
NORTON ABRASIVES 66261080529 Bucșă de reducere 2 inch Pr | AF8LKQ 28AA50 662610805291"2"2€142.33
NORTON ABRASIVES 66261080530 Bucșă de reducere 2 inch Pr | AF8LKR 28AA51 662610805301-1/4 "2"2€134.83
NORTON ABRASIVES 66261080531 Bucșă de reducere 3 inch Pr | AF8LKT 28AA52 662610805311"3"2€265.80
NORTON ABRASIVES 66261080532 Bucșă de reducere 3 inch Pr | AF8LKU 28AA53 662610805321-1/4 "3"2€199.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261080536 Reducerea bucșei PR 8 inch
€869.32 /ambalaj