Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66261080532 Bucșă de reducere 3 inch Pr | AF8LKU 28AA53

NORTON ABRASIVES 66261080532 Reducerea bucșei 3 inch Pr

În stoc
Articol: AF8LKU Model: 66261080532Crucea Ref: 28AA53
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
€199.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea bucșei
Arbor Hole1-1/4 "
Se potrivește cu gaura3 In.
Reduce gaura3 "la 1-1 / 4"
Șaibă OD3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)3.99
Lungimea navei (cm)16.41
Lățimea navei (cm)15.8
Codul HS6805300000

Detalii produs:

    • Pentru roti Dia. (În.) (8)

Variante de produs

ProdusModelArbor HoleȘaibă ODPkg. Cant.Preț
NORTON ABRASIVES 66261080383 Bucșă de reducere 3 inch Pr | AF8LKK 28AA45 662610803831-1/2 "3"2€220.32
NORTON ABRASIVES 66261080520 Bucșă de reducere 10 inch Pr | AF8LKM 28AA47 662610805201-1/4 "10 "2€878.59
NORTON ABRASIVES 66261080528 Bucșă de reducere 2 inch Pr | AF8LKP 28AA49 662610805285 / 8 "2"2€126.12
NORTON ABRASIVES 66261080529 Bucșă de reducere 2 inch Pr | AF8LKQ 28AA50 662610805291"2"2€142.33
NORTON ABRASIVES 66261080530 Bucșă de reducere 2 inch Pr | AF8LKR 28AA51 662610805301-1/4 "2"2€134.83
NORTON ABRASIVES 66261080531 Bucșă de reducere 3 inch Pr | AF8LKT 28AA52 662610805311"3"2€265.80
NORTON ABRASIVES 66261080533 Bucșă de reducere 5 inch Pr | AF8LKV 28AA54 662610805331"5"2€339.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261080532 Reducerea bucșei 3 inch Pr
€199.07 /ambalaj