Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66261080529 Bucșă de reducere 2 inch Pr | AF8LKQ 28AA50

NORTON ABRASIVES 66261080529 Reducerea bucșei 2 inch Pr

În stoc
Articol: AF8LKQ Model: 66261080529Crucea Ref: 28AA50
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
€142.33 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea bucșei
Arbor Hole1"
Se potrivește cu gaura2 In.
Reduce gaura2 "până la 1"
Șaibă OD2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS6805300000

Detalii produs:

    • Pentru roti Dia. (În.) (6)

Variante de produs

ProdusModelArbor HoleȘaibă ODPkg. Cant.Preț
NORTON ABRASIVES 66261080383 Bucșă de reducere 3 inch Pr | AF8LKK 28AA45 662610803831-1/2 "3"2€220.32
NORTON ABRASIVES 66261080520 Bucșă de reducere 10 inch Pr | AF8LKM 28AA47 662610805201-1/4 "10 "2€878.59
NORTON ABRASIVES 66261080528 Bucșă de reducere 2 inch Pr | AF8LKP 28AA49 662610805285 / 8 "2"2€126.12
NORTON ABRASIVES 66261080530 Bucșă de reducere 2 inch Pr | AF8LKR 28AA51 662610805301-1/4 "2"2€134.83
NORTON ABRASIVES 66261080531 Bucșă de reducere 3 inch Pr | AF8LKT 28AA52 662610805311"3"2€265.80
NORTON ABRASIVES 66261080532 Bucșă de reducere 3 inch Pr | AF8LKU 28AA53 662610805321-1/4 "3"2€199.07
NORTON ABRASIVES 66261080533 Bucșă de reducere 5 inch Pr | AF8LKV 28AA54 662610805331"5"2€339.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261080529 Reducerea bucșei 2 inch Pr
€142.33 /ambalaj