Functional Devices Inc. Senzorul de curent RIBXKTF este ideal pentru monitorizarea curentului electric în aplicații. Este utilizat în managementul energiei, protecția echipamentelor și automatizări pentru a asigura eficiență și siguranță operațională optimă în instalațiile electrice. Acest dispozitiv asigură măsurarea și controlul precis al fluxului de curent în cadrul sistemelor electrice.
Caracteristici:
- Acest senzor are un design de bază solid pentru a asigura performanțe robuste în monitorizarea curenților electrici.
- Acest senzor oferă montare pe suprafață pentru o instalare ușoară în diverse aplicații.
- Vine cu un diametru al găurii de detectare de 0.5 inci pentru a găzdui conductorii corespunzători pentru măsurarea precisă a curentului.
- Acest dispozitiv are o conexiune electrică de tip pin, oferind o interfață sigură și fiabilă.
- Este echipat cu doi pini/borne pentru a facilita o conexiune electrică simplă.
- Acest senzor de curent funcționează cu un punct de declanșare fix pentru a asigura consistența răspunsului său de protecție.
Întrebări frecvente:
Î. Care este întârzierea de declanșare a acestui senzor de curent RIBXKTF?
A. Acesta are o întârziere de declanșare de 1 secundă, oferind un răspuns rapid la condiții anormale de curent.
Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți acest senzor de curent pentru dispozitive funcționale?
A. Factorii majori includ nevoile aplicației, curentul nominal, compatibilitatea cu tensiunea, stilul de montare, metoda de ajustare, timpul de răspuns, fiabilitatea, conformitatea cu standardele, compatibilitatea cu dimensiunea firului, condițiile de mediu, capabilitățile de integrare, constrângerile de spațiu și cerințele de întreținere.
Î. Care este punctul de declanșare al acestui senzor de curent RIBXKTF?
A. Funcționează cu un punct de declanșare fix de 0.25A, oferind un prag specific pentru declanșarea măsurilor de protecție.
Î. Acest senzor de curent RIBXKTF poate găzdui o varietate de dimensiuni de fire?
R. Da, dimensiunile cablurilor de suport variază de la 22 AWG la 14 AWG, oferind flexibilitate în configurațiile de cablare.
Î. Cum mențin acest senzor de curent pentru dispozitive funcționale?
A.
- Efectuați verificări vizuale pentru deteriorări sau resturi, asigurându-vă că orificiul de detectare este liber.
- Confirmați în mod regulat conexiunile pinii sigure și fără coroziune și verificați dacă dimensiunile firelor sunt conforme cu specificațiile.
- Simulați periodic condițiile de supracurent și subcurent pentru a verifica răspunsul corect al senzorului și pentru a evalua funcționalitatea de reglare a comutatorului.
- Confirmați instalarea în intervalele specificate de temperatură și umiditate și utilizați măsuri de protecție pentru condiții dure.
- Asigurați-vă montarea sigură, fără vibrații sau mișcări excesive care pot afecta poziția senzorului.
- Păstrați o evidență a inspecțiilor, notând eventualele anomalii sau abateri în timpul controalelor de rutină.