Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXKF Senzor de curent Solid 0.25-150A | AB6EHP 21AJ44

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB Senzor de curent RIBXKF solid 0.25-150A

În stoc
Articol: AB6EHP Model: RIBXKFCrucea Ref: 21AJ44

Descarcă-l Mai 14, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€44.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de curent
amperi0.25 la 150
Formular de contactA
Tipul nucleuluiSolid
Conexiune electricaCabluri de 16 "
Tensiune de intrare30 VAC / DC
MontareTab
Gama senzorilor0.25 la 150.00A
Indicatorul de stareContactează Closer
Întârziere călătorie (sec.)0 10
Punct de călătorie (amperi)0.25
TipSolid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8536304000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Curent de intrare (4 amperi)
    • Submarcă: RIB

Variante de produs

ProdusModelConexiune electricaPreț
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXKTF Senzor de curent Solid 0.25-150A | AF7HFL 21AJ42 RIBXKTFBenzi terminale€47.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB Senzor de curent RIBXKF solid 0.25-150A
€44.76 /unitate