Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M51000.160.0080 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M16 x 2, 80 mm lungime, 5 buc | AE7YJD 6BU29

APPROVED VENDOR M51000.160.0080 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M16 x 2, lungime 80 mm, 5 buc.

În stoc
Articol: AE7YJD Model: M51000.160.0080Cross Ref: 6BU29 / 42GM15
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
€48.93 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM16 X 2
DiametruM16
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului10mm
Tip capHex
Șef Lățime24mm
Lungime sub cap80mm
MaterialOțel inoxidabil A2
Min. Lungimea firului38mm
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune101,500 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului38mm
Dimensiune de filet2"
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.78
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.160.0080 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M16 x 2, lungime 80 mm, 5 buc.
€48.93 /ambalaj