Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M51010.160.0045 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M16 x 2, 45 mm lungime, 10 buc | AB7BQN 22TP13

APPROVED VENDOR M51010.160.0045 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M16 x 2, lungime 45 mm, 10 buc.

În stoc
Articol: AB7BQN Model: M51010.160.0045Ref. cruce: 22TP13 / 42GN53
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
€31.29 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM16 X 2
DiametruM16
finalizareaSimplu
CalitateA2
Inaltimea capului10mm
Tip capHex
Șef Lățime24mm
Lungime sub cap45mm
Material304 oțel inoxidabil
Min. Lungimea firului45mm
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului45mm
Dimensiune de filet2"
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9634
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.160.0045 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M16 x 2, lungime 45 mm, 10 buc.
€31.29 /ambalaj