Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M51050.160.0050 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M16 x 2X50, 10PK | AB7DTJ 22UD30

APPROVED VENDOR M51050.160.0050 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M16 x 2X50, 10 buc.

În stoc
Articol: AB7DTJ Model: M51050.160.0050Ref încrucișat: 22UD30 / 42GR44
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
€47.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM16 X 2
Dimensiunea unității14mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.24mm
Inaltimea capului16mm
Tip capStandard
Lungime sub cap50mm
MaterialOțel inoxidabil A2
Min. Rezistență la tracțiune700 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M16
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului50mm
Dimensiune de filet2"
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0517
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51050.160.0050 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M16 x 2X50, 10 buc.
€47.47 /ambalaj