Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M51060.060.0012 Socket Cap Screw Flat Stainless Steel M6 x 1 X 12, 50PK | AB8NQZ 26LF60

APPROVED VENDOR M51060.060.0012 Șurub cu cap cu cap plat din oțel inoxidabil M6 x 1 X 12, 50 buc.

În stoc
Articol: AB8NQZ Model: M51060.060.0012Ref. cruce: 26LF60 / 42GR82

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€9.95 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
Dimensiunea unității4mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.13.44mm
Inaltimea capului3.72mm
Tip capPlat
Lungime sub cap12mm
MaterialOțel inoxidabil A2
Min. Rezistență la tracțiune700 N / mm-mp
Rockwell HardnessC32 până la C39
Filet Dia.M6
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului12mm
Dimensiune de filet1mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1512
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51060.060.0012 Șurub cu cap cu cap plat din oțel inoxidabil M6 x 1 X 12, 50 buc.
€9.95 /ambalaj