Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M51060.060.0014 Socket Cap Screw Flat Stainless Steel M6 x 1 X 14, 50PK | AE8LQC 6DY26

APPROVED VENDOR M51060.060.0014 Șurub cu cap cu cap plat din oțel inoxidabil M6 x 1 X 14, 50 buc.

În stoc
Articol: AE8LQC Model: M51060.060.0014Ref. cruce: 6DY26 / 164V75

Descarcă-l Mai 20, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€16.06 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
Dimensiunea unității4mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.12mm
Inaltimea capului3.3mm
Tip capPlat
Lungime sub cap14mm
MaterialOțel inoxidabil A2
Min. Rezistență la tracțiune101,500 psi
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M6
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului14mm
Dimensiune de filet1mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1886
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7318158030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51060.060.0014 Șurub cu cap cu cap plat din oțel inoxidabil M6 x 1 X 14, 50 buc.
€16.06 /ambalaj