Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M51458.140.0001 Șaibă de blocare internă din oțel inoxidabil M14, 25 buc | AB7KEN 23NJ89

APPROVED VENDOR M51458.140.0001 Șaibă de blocare internă din oțel inoxidabil M14, 25 buc.

În stoc
Element: AB7KEN Model: M51458.140.0001Crucea Ref: 23NJ89
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
€6.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM14
În interiorul Dia.15mm
MaterialOțel inoxidabil A2
În afara Dia.24mm
Grosime1 mm
TipDinte intern, perimetru deschis

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0423
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51458.140.0001 Șaibă de blocare internă din oțel inoxidabil M14, 25 buc.
€6.04 /ambalaj