Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M55010.030.0008 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M3 x 0.50, 8 mm lungime, 50 buc | AE7YDT 6BA94

APPROVED VENDOR M55010.030.0008 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M3 x 0.50, lungime 8 mm, 50 buc.

În stoc
Element: AE7YDT Model: M55010.030.0008Ref. cruce: 6BA94 / 42GV40
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
€11.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Dia./Dimensiunea firuluiM3 X 0.5
DiametruM3
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului2mm
Tip capHex
Șef Lățime5.5mm
Lungime sub cap8mm
MaterialOțel inoxidabil A4
Forța de tracțiune101,500 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului8mm
Dimensiune de filet0.50mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318156070
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M55010.030.0008 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M3 x 0.50, lungime 8 mm, 50 buc.
€11.18 /ambalaj