Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M55050.060.0035 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M6 x 1X35, 50UC | AB7DUZ ​​22UD67

APPROVED VENDOR M55050.060.0035 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M6 x 1X35, 50 buc.

În stoc
Articol: AB7DUZ Model: M55050.060.0035Ref încrucișat: 22UD67 / 42GX27
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
€29.52 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
Dimensiunea unității5mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.10mm
Inaltimea capului6mm
Tip capStandard
Lungime sub cap35mm
MaterialOțel inoxidabil A4
Min. Rezistență la tracțiune700 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M6
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului30mm
Dimensiune de filet1mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.491
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M55050.060.0035 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M6 x 1X35, 50 buc.
€29.52 /ambalaj