Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M55050.160.0060 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M16 x 2X60, 10PK | AB8TWG 29DK14

APPROVED VENDOR M55050.160.0060 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M16 x 2X60, 10 buc.

În stoc
Element: AB8TWG Model: M55050.160.0060Ref. cruce: 29DK14 / 42GX71
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
€52.13 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM16 X 2
Dimensiunea unității14mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.24mm
Inaltimea capului16mm
Tip capStandard
Lungime sub cap60mm
MaterialOțel inoxidabil A4
Min. Rezistență la tracțiune700 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M16
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului60mm
Dimensiune de filet2"
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.22
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M55050.160.0060 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M16 x 2X60, 10 buc.
€52.13 /ambalaj