Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M55420.050.0001 Mașină de spălat plată standard din oțel inoxidabil M5, 50PK | AB7DZH 22UE68

APPROVED VENDOR M55420.050.0001 Șaibă plată standard din oțel inoxidabil M5, 50 buc.

În stoc
Articol: AB7DZH Model: M55420.050.0001Ref încrucișat: 22UE68 / 42GY46
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
€2.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM5
În interiorul Dia.5.3mm
MaterialOțel inoxidabil A4
În afara Dia.10mm
Grosime1 mm
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M55420.050.0001 Șaibă plată standard din oțel inoxidabil M5, 50 buc.
€2.55 /ambalaj