Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M55730.270.0001 Hex Locknut With Nylon Insert M27 x 3, 2PK | AB8PGV 26LK38

APPROVED VENDOR M55730.270.0001 Piuliță hexagonală de blocare cu inserție din nailon M27 x 3, 2 buc.

În stoc
Element: AB8PGV Model: M55730.270.0001Crucea Ref: 26LK38
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
€49.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM27 X 3
finalizareaSimplu
CalitateA4
Înălţime27mm
MaterialOțel inoxidabil A4
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Sistem de măsuraremetric
temp-58 grade până la 302 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
TipCu inserție din nailon
Lăţime41mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.33
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M55730.270.0001 Piuliță hexagonală de blocare cu inserție din nailon M27 x 3, 2 buc.
€49.94 /ambalaj