Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR MPB3437 Socket Cap Screw Button 10-32 X 1, 5PK | AB9WJL 2FUG4

APPROVED VENDOR MPB3437 Buton șurub cu cap 10-32 X 1, 5 buc.

În stoc
Articol: AB9WJL Model: MPB3437Ref încrucișat: 2FUG4

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€29.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului# 10-32
Dimensiunea unității1 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaChrome
Cap Dia.5 / 16 "
Inaltimea capului1 / 16 "
Tip capButon
Lungime sub cap1"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Min. Rezistență la tracțiune145,000 psi
Reumpleri2FUH5
Rockwell HardnessC39 până la C44
Temp. Gamă-65 grade F până la 300 grade F
Filet Dia.#10
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului7 / 8 "
Dimensiune de filet32
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR MPB3437 Buton șurub cu cap 10-32 X 1, 5 buc.
€29.65 /ambalaj