Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT MPB757 Scaun cu șuruburi 3/8-16 X 2 1/2, 5PK | AD7WLG 4GVD1

APPROVED VENDOR MPB757 Scaun cu șuruburi 3/8-16 X 2 1/2, 5 buc.

În stoc
Articol: AD7WLG Model: MPB757Crucea Ref: 4GVD1
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
€35.22 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului25 / 64 "
finalizareaChrome
Calitate5
Cap Dia.0.782 "
Inaltimea capului0.188 "
Tip capRundă
Lungime2.5 "
MaterialOțel carbon mediu
Înălțimea pătrată0.188 "
Lățimea pătrată0.368 "
Forța de tracțiune120,000 psi
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipNegru pătrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1823
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318152055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR MPB757 Scaun cu șuruburi 3/8-16 X 2 1/2, 5 buc.
€35.22 /ambalaj