Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT MS16555-609 Diblur din oțel inoxidabil 5/64 DX 1/4 inch lungime, 25PK | AE3NCT 5EEG7

APPROVED VENDOR MS16555-609 Diblur din oțel inoxidabil 5/64 DX 1/4 inch lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AE3NCT Model: MS16555-609Crucea Ref: 5EEG7
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
€36.38 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Diametru0.0782 - 0.0784 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)700
finalizareaPasivată
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
Material416 oțel inoxidabil
Diametru nominal5 / 64 "
Lungime totală1 / 4 "
Rockwell HardnessRc 36-42
TipMil Spec Oversized

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-609 Diblur din oțel inoxidabil 5/64 DX 1/4 inch lungime, 25 buc.
€36.38 /ambalaj