Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT MV2012 Pistol de pulverizare 5075 Psi | AB2JRF 1MDC8

APPROVED VENDOR Pistol de pulverizare MV2012 5075 Psi

În stoc
Articol: AB2JRF Model: MV2012Crucea Ref: 1MDC8
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
€121.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpray Gun
Admisie3/8 "FNPT
Max. curgere10.6 g / min
Max. Temperatura fluidului320 grade F
Presiune maximă5075 psi
Outlet1/4 "FNPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.65
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8424209000
Tara natalaIT

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Pistol de pulverizare MV2012 5075 Psi
€121.50 /unitate