Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT P15-091-001 Ştift de şochetă Standard 18-8 0.500 Diametru x 1 1/4 inch Lungime | AC3WUY 2XAL8

APPROVED VENDOR P15-091-001 Știft șurub standard 18-8 0.500 diametru x 1 1/4 inch lungime

În stoc
Articol: AC3WUY Model: P15-091-001Crucea Ref: 2XAL8
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
€17.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareaSimplu
Lungime1.25 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală1.25 "
Pin Dia.1 / 2 "
TipStandard
Lungime utilizabilă1 1 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR P15-091-001 Știft șurub standard 18-8 0.500 diametru x 1 1/4 inch lungime
€17.23 /unitate