Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT PAT4325 Șurub cu umăr din oțel inoxidabil 8-32 1 1/2 inch, 5PK | AB2WQV 1PE79

APPROVED VENDOR PAT4325 Șurub cu umăr din oțel inoxidabil 8-32 1 1/2 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AB2WQV Model: PAT4325Crucea Ref: 1PE79

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€75.43 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Clasă2A
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.5 / 16 "
Inaltimea capului5 / 32 "
Stilul șefuluiStandard
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Rezistență la tracțiune116,000 psi
Rockwell HardnessB95
Umăr Dia.3 / 16 "
Lungimea umărului1.5 "
Toleranță la umăr+0.002 "
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-70 până la +250 F.
Lungimea filetului3 / 16 "
Dimensiune de filet8-32
TipPrecizie cu autoblocare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318156070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelClasăDimensiunea unitățiiTipul de unitatefinalizareaCap Dia.Inaltimea capuluiStilul șefuluiMaterialPreț
Furnizor APROBAT PAT4314 Șurub cu umăr din oțel inoxidabil 4-40 1/2 inch - Pachet De 5 | AB2WPX 1PE58 PAT43142A-crestatSimplu1 / 4 "1 / 8 "StandardOțel inoxidabil 18-8€64.54
Furnizor APROBAT PAT4319 Șurub cu umăr din oțel inoxidabil 8-32 3/8 inch - Pachet De 5 | AB2WQM 1PE72 PAT43192A-crestatSimplu5 / 16 "5 / 32 "StandardOțel inoxidabil 18-8€78.83
VANZATOR APROBAT 24. Oct 4328 Șurub cu umăr Oțel inoxidabil 10-24 1/4 L - Pachet De 10 | AE9HGF 6JU50 24. octombrie 43282A-crestatSimplu3 / 8 "3 / 16 "StandardOțel inoxidabil 18-8€108.80
VINDATOR APROBAT 7007SSPH Șurub cu umăr din oțel inoxidabil 4-40 1/2 - Pachet De 5 | AE9HYK 6JY89 7007SSPH2A#1PhillipsSimplu1 / 4 "1 / 8 "StandardOțel inoxidabil 18-8€67.76
VINDATOR APROBAT 7013SSPH Șurub cu umăr din oțel inoxidabil 6-32 7/16 - Pachet De 5 | AE9HYR 6JY95 7013SSPH2A#2PhillipsSimplu9 / 32 "1 / 8 "StandardOțel inoxidabil 18-8€65.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR PAT4325 Șurub cu umăr din oțel inoxidabil 8-32 1 1/2 inch, 5 buc.
€75.43 /ambalaj