Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR RPV750H Bung Pressure-relief Closed Head | AF3WQY 8DR94

APPROVED VENDOR RPV750H Bung Pressure-relief Closed Head

În stoc
Articol: AF3WQY Model: RPV750HCrucea Ref: 8DR94
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
€11.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolvrană
Material corpPolietilenă de înaltă densitate
Diametru3 / 4 "
TipPressure-Relief, Closed Head

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8413919080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Pressure-relief closed head bung for use with closed head transport drums
    • Feature 3/4 inch diameter and high-density polyethylene construction

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR RPV750H Bung Pressure-relief Closed Head
€11.63 /unitate