VÂNȚORUL APROBAT S10350DBB-G1M Șurub pentru Lemn #10 X 3-1/2, 1000PK | AD2WUW 3VNW6

APPROVED VENDOR S10350DBB-G1M Buletă cu șurub pentru lemn #10 X 3-1/2", 1000PK

Element: AD2WUW Model: S10350DBB-G1MCrucea Ref: 3VNW6

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatePătrat
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Unghiul capuluiNu
Cap Dia.0.344 "
Tip capGoarnă
Lungime3.5 "
Material305 oțel inoxidabil
Mărimea#10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.16
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS7318141030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR S10350DBB-G1M Buletă cu șurub pentru lemn #10 X 3-1/2", 1000PK