Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR SC22030040-100P1 Socket Cap Screw Standard M3 x 0.50 X 4, 100PK | AE9BUG 6HHG8

APPROVED VENDOR SC22030040-100P1 Șurub cu cap cu dublă standard M3 x 0.50 X 4, 100 buc.

În stoc
Articol: AE9BUG Model: SC22030040-100P1Crucea Ref: 6HHG8
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
€34.96 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM3 X 0.5
Dimensiunea unității2.5mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.5.5mm
Inaltimea capului3mm
Tip capStandard
Lungime sub cap4mm
Material12.9 Oțel aliat
Min. Rezistență la tracțiune176,900
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M3
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului4"
Dimensiune de filet0.50mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR SC22030040-100P1 Șurub cu cap cu dublă standard M3 x 0.50 X 4, 100 buc.
€34.96 /ambalaj