Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR SQHDG5FTZY38161 Square Head Bolt Med Carbon 3/8-16, 50PK | AC6GJZ 33P318

APPROVED VENDOR SQHDG5FTZY38161 Șurub cu cap pătrat Med Carbon 3/8-16, 50PK

În stoc
Element: AC6GJZ Model: SQHDG5FTZY38161Crucea Ref: 33P318

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€201.34 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de mașină cu cap pătrat
finalizareaGalben de zinc
Flanșă Dia.3 / 8 "
Calitate5
Inaltimea capului1 / 4 "
Șef Lățime9 / 16 "
MaterialOțel carbon mediu
Rockwell Hardness25-34 HRC
Mărimea3 / 8-16 x 1 "
Direcția firuluiDreapta
Dimensiune de filet3 / 8-16
Tip filetUnificat Național Gros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR SQHDG5FTZY38161 Șurub cu cap pătrat Med Carbon 3/8-16, 50PK
€201.34 /ambalaj