Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT STR602012C32 Șurub pentru umăr 7/8-9 x 2 inch lungime | AB8JMQ 25L540

APPROVED VENDOR STR602012C32 Șurub de umăr 7/8-9 x 2 inch lungime

În stoc
Articol: AB8JMQ Model: STR602012C32Crucea Ref: 25L540
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
€775.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Dimensiunea unității5 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
Cap Dia.1.723-1.750 "
Inaltimea capului0.735 - 0.75 "
Stilul șefuluiStandard
Material316 oțel inoxidabil
Min. Rezistență la tracțiune70000 psi
Rockwell HardnessB55
Forța de forfecareNU A FOST VOTAT
Umăr Dia.1.25 "
Lungimea umărului2"
Toleranță la umăr+ .25 / -0.00mm
Sistem de măsurareInch
Temp. GamăNu a fost votat
Lungimea filetului1.125 "
Dimensiune de filet7 / 8-9

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.59
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7318158030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR STR602012C32 Șurub de umăr 7/8-9 x 2 inch lungime
€775.91 /unitate