Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT TBC0906.1-100 Nit Semi-Tubular 9/64 X 3/16 Inch, 100PK | AA9WZB 1HBW2

APPROVED VENDOR TBC0906.1-100 Nit semi-tubular 9/64 X 3/16 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AA9WZB Model: TBC0906.1-100Ref încrucișat: 1HBW2
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
€40.39 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNit Semi-Tubular
finalizareaSimplu
Grip Range0.087 - 0.117 "
Cap Dia.0.312 "
Inaltimea capului0.04 "
Tip capgrindă cu zăbrele
Mărimea găurii0.156 "
Nituit Dia.9 / 64 "
Lungimea nitului3 / 16 "
Material nitAlamă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8308206000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR TBC0906.1-100 Nit semi-tubular 9/64 X 3/16 inch, 100 buc.
€40.39 /ambalaj