Furnizor TC05FER14MMP, compatibil cu Trifoi Trifoi de 1/2 inch, mediu, lungime de 0.84 inci | CF6CMH

APPROVED VENDOR Ferulă TC05FER14MMP, compatibilă cu Trifoi Trifoi de 1/2 inch, medie, lungime de 0.84 inci

Element: CF6CMH Model: TC05FER14MMP
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articollinie de centură
Flanșă Dia.1"
Material304 oțel inoxidabil
Lungime totală0.85 "
Diametrul interior al tubului.3 / 8 "
Tub exterior Dia.1 / 2 "

Variante de produs

ProdusModelFlanșă Dia.Lungime totalăDiametrul interior al tubului.Tub exterior Dia.Preț
Furnizor TC30FER14MMP, compatibil cu Trifoi Trifoi de 3 inchi, mediu | CF6CMF TC30FER14MMP3.579 "0.846 "2.875 "3"-
RFQ
Furnizor TC05FER14AMP APROBAT VENDOR, compatibil cu Trifoiul de 1/2 inch, lung | CF6CMG TC05FER14AMP1"1.1 "3 / 8 "1 / 2 "-
RFQ
Furnizor TC05FER14WMP, compatibil cu Trifoi Trifoi de 1/2 inch, scurtă | CF6CMJ TC05FER14WMP1"0.5 "3 / 8 "1 / 2 "-
RFQ
Furnizor APROBAT TC05FER10FLANGE, compatibil cu Trifoiul de 1/2 inch, flanșă de 1/1.5 inch | CF6CMK TC05FER10FLANSA1.984 "1.5 "3 / 8 "1 / 2 "-
RFQ
Furnizor TC075FER14AMP, compatibil cu Trifoi Trifoi de 3/4 inch, stil AMP lung | CF6CML TC075FER14AMP0.984 "1.125 "5 / 8 "3 / 4 "-
RFQ
Furnizor TC075FER14WMP, compatibil cu Trifoi Trifoi de 3/4 inch, stil WMP scurt | CF6CMM TC075FER14WMP0.984 "1 / 2 "5 / 8 "3 / 4 "-
RFQ
Furnizor TC10FER14AMP VENDOR APROBAT, compatibil cu Trifoiul de 1 inch, lung | CF6CMN TC10FER14AMP1.984 "1.125 "0.875 "1"-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Ferulă TC05FER14MMP, compatibilă cu Trifoi Trifoi de 1/2 inch, medie, lungime de 0.84 inci