Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR TSC1212.0-100 Semi-Tubular Rivet 3/16 X 3/8 Inch, 100PK | AA9WXT 1HBR7

APPROVED VENDOR TSC1212.0-100 Nit semi-tubular 3/16 X 3/8 inch, 100PK

În stoc
Element: AA9WXT Model: TSC1212.0-100Crucea Ref: 1HBR7

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€29.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNit Semi-Tubular
finalizareazinc
Grip Range0.245 - 0.285 "
Cap Dia.0.375 "
Inaltimea capului0.06 "
Tip capgrindă cu zăbrele
Mărimea găurii0.201 "
Nituit Dia.3 / 16 "
Lungimea nitului3 / 8 "
Material nitOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.162
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8308203000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR TSC1212.0-100 Nit semi-tubular 3/16 X 3/8 inch, 100PK
€29.94 /ambalaj