Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U01060.062.0100 Hex Cap Screw Grade 5 5/8-18 X 1, 10PK | AB7ABC 22TE06

APPROVED VENDOR U01060.062.0100 Șurub hexagonal grad 5 5/8-18 X 1, 10 buc.

În stoc
Element: AB7ABC Model: U01060.062.0100Ref. cruce: 22TE06 / 42HD65
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
€18.05 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-18
Diametru5 / 8 "
finalizareaSimplu
Calitate5
Inaltimea capului25 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime15 / 16 "
Lungime sub cap1"
MaterialOţel
Min. Lungimea firului1"
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.5 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6944
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U01060.062.0100 Șurub hexagonal grad 5 5/8-18 X 1, 10 buc.
€18.05 /ambalaj