Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U04120.031.0001 Hex Nut Grade 8 5/16-18, 100PK | AD7LEL 4FAY5

APPROVED VENDOR U04120.031.0001 Piuliță hexagonală grad 8 5/16-18, 100 buc

În stoc
Articol: AD7LEL Model: U04120.031.0001Crucea Ref: 4FAY5

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€12.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
finalizareaSimplu
Calitate8
Înălţime17 / 64 "
MaterialOtel carbon
Tip piulițăhex Nut
Clasa de proprietate8
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipComplet
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04120.031.0001 Piuliță hexagonală grad 8 5/16-18, 100 buc
€12.91 /ambalaj