Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U04160.031.0200 Șurub hexagonal grad 8 5/16-24 X 2, 50BUC | AB9NGF 2EB17

APPROVED VENDOR U04160.031.0200 Șurub hexagonal grad 8 5/16-24 X 2, 50 buc.

În stoc
Element: AB9NGF Model: U04160.031.0200Ref încrucișat: 2EB17 / 42HP31
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
€32.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-24
Diametru5 / 16 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului13 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 / 2 "
Lungime sub cap2"
MaterialAliaj de oțel
Min. Lungimea firului7 / 8 "
Reumpleri2EB17
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului7 / 8 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.116
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.031.0200 Șurub hexagonal grad 8 5/16-24 X 2, 50 buc.
€32.48 /ambalaj