Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U04160.050.0600 Surub hexagonal grad 8 1/2-20 X 6, 5PK | AB9NMY 2EE75

APPROVED VENDOR U04160.050.0600 Șurub hexagonal grad 8 1/2-20 X 6, 5 buc.

În stoc
Articol: AB9NMY Model: U04160.050.0600Ref încrucișat: 2EE75 / 42HR08
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
€23.93 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-20
Diametru1 / 2 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime3 / 4 "
Lungime sub cap6"
MaterialAliaj de oțel
Min. Lungimea firului1-1/4 "
Reumpleri2EE75
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.25 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8186
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.050.0600 Șurub hexagonal grad 8 1/2-20 X 6, 5 buc.
€23.93 /ambalaj