Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U04210.062.0175 Structural Bolt 5/8-11 X 1 3/4 Length, 10PK | AB3GPM 1TB68

APPROVED VENDOR U04210.062.0175 Surub structural 5/8-11 X 1 3/4" Lungime, 10PK

În stoc
Element: AB3GPM Model: U04210.062.0175Ref încrucișat: 1TB68 / 167A81
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
€46.60 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub structural
finalizareaGalvanizat la cald
CalitateA325
Cap Dia.1-1/16 "
Inaltimea capului25 / 64 "
MaterialOţel
Lungime totală1.75 "
Rockwell HardnessC25 până la C34
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.25 "
Dimensiune de filet5 / 8-11
Tip filetUNC
TipCap Hex greu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0575
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS7318152030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04210.062.0175 Surub structural 5/8-11 X 1 3/4" Lungime, 10PK
€46.60 /ambalaj