Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U04211.075.0450 Structural Bolt 3/4-10 4-1/2 Length, 5PK | AB3FUK 1RY21

APPROVED VENDOR U04211.075.0450 Șurub structural 3/4-10 4-1/2" lungime, 5 buc.

În stoc
Articol: AB3FUK Model: U04211.075.0450Ref. cruce: 1RY21 / 166Z05
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
€37.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub structural
finalizareaGalvanizat la cald
CalitateA325
Cap Dia.1.25 "
Inaltimea capului15 / 32 "
MaterialOţel
Lungime totală4.5 "
Rockwell HardnessC25 până la C34
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.375 "
Dimensiune de filet3 / 4-10
Tip filetUNC
TipCap Hex greu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0138
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS7318152030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04211.075.0450 Șurub structural 3/4-10 4-1/2" lungime, 5 buc.
€37.10 /ambalaj