Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U04360.062.1100 Șurub hexagonal grad 8 5/8-18 X 11, 5PK | AB8UAA 29DL07

APPROVED VENDOR U04360.062.1100 Șurub hexagonal grad 8 5/8-18 X 11, 5 buc.

În stoc
Element: AB8UAA Model: U04360.062.1100Ref. cruce: 29DL07 / 156N45
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
€129.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-18
Diametru5 / 8 "
finalizareaGalben zincat
Calitate8
Inaltimea capului13 / 32 "
Tip capHex
Lungime sub cap11 "
MaterialOtel carbon
Min. Lungimea firului1-1/2 "
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.75 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.232
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04360.062.1100 Șurub hexagonal grad 8 5/8-18 X 11, 5 buc.
€129.45 /ambalaj