Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U07000.012.0100 Șurub cu cap cu mufa Standard 5-40 X 1, 100BUC | AE6CBD 5PPP2

APPROVED VENDOR U07000.012.0100 Șurub cu cap cu cap standard 5-40 X 1, 100 buc

În stoc
Articol: AE6CBD Model: U07000.012.0100Ref încrucișat: 5PPP2 / 42HW36
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
€11.60 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului# 5-40
Dimensiunea unității3 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.7 / 32 "
Inaltimea capului1 / 16 "
Tip capStandard
Lungime sub cap1"
MaterialOtel carbon
Min. Rezistență la tracțiune190,000 psi
Rockwell HardnessC37 până la C45
Temp. Gamă- 50 grade F la 550 grade F
Filet Dia.#5
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 4 "
Dimensiune de filet40
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07000.012.0100 Șurub cu cap cu cap standard 5-40 X 1, 100 buc
€11.60 /ambalaj