Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U07000.050.0700 Socket Cap Screw Standard 1/2-13 X 7, 5PK | AC9VUZ 3KU26

APPROVED VENDOR U07000.050.0700 Șurub cu cap cu cap standard 1/2-13 X 7, 5 buc.

În stoc
Articol: AC9VUZ Model: U07000.050.0700Crucea Ref: 3KU26

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€43.33 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.3 / 4 "
Inaltimea capului1 / 2 "
Tip capStandard
Lungime sub cap7"
MaterialOtel carbon
Min. Rezistență la tracțiune180,000 psi
Rockwell HardnessC37 până la C45
Temp. Gamă- 20 grade F la 400 grade F
Filet Dia.1 / 2 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.5 "
Dimensiune de filet13
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9774
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07000.050.0700 Șurub cu cap cu cap standard 1/2-13 X 7, 5 buc.
€43.33 /ambalaj