Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U07000.062.0700 Șurub cu cap cu cap tip standard 5/8-11 X 7, 5UC | AB7BZJ 22TR94

APPROVED VENDOR U07000.062.0700 Șurub cu cap cu cap standard 5/8-11 X 7, 5 buc.

În stoc
Articol: AB7BZJ Model: U07000.062.0700Ref. cruce: 22TR94 / 164C80
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
€67.00 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.1"
Inaltimea capului5 / 8 "
Tip capStandard
Lungime sub cap7"
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune170,000 psi
Rockwell HardnessC37 până la C45
Temp. Gamă- 50 grade F la 550 grade F
Filet Dia.5 / 8 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.75 "
Dimensiune de filet11
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5376
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07000.062.0700 Șurub cu cap cu cap standard 5/8-11 X 7, 5 buc.
€67.00 /ambalaj