Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U07001.075.0700 Socket Cap Screw Standard 3/4-10 X 7, 5PK | AB8UAV 29DL37

APPROVED VENDOR U07001.075.0700 Șurub cu cap cu cap standard 3/4-10 X 7, 5 buc.

În stoc
Articol: AB8UAV Model: U07001.075.0700Ref. cruce: 29DL37 / 164F66

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€159.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
Dimensiunea unității5 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.1.125 "
Inaltimea capului3 / 4 "
Tip capStandard
Lungime sub cap7"
MaterialOtel carbon
Min. Rezistență la tracțiune170,000 psi
Rockwell HardnessC37 până la C45
Temp. Gamă-65 grade F până la 300 grade F
Filet Dia.3 / 4 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet10
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.381
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07001.075.0700 Șurub cu cap cu cap standard 3/4-10 X 7, 5 buc.
€159.42 /ambalaj