Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U07040.025.0225 Șurub cu cap tubular Standard 1/4-28 X 2-1/4, 50UC | AB7CQZ 22TW59

APPROVED VENDOR U07040.025.0225 Șurub cu cap cu dublă standard 1/4-28 X 2-1/4, 50 buc.

În stoc
Articol: AB7CQZ Model: U07040.025.0225Ref. cruce: 22TW59 / 42JD01
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
€38.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-28
Dimensiunea unității3 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.3 / 8 "
Inaltimea capului1 / 4 "
Tip capStandard
Lungime sub cap2.25 "
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune170,000 psi
Rockwell HardnessC37 până la C45
Temp. Gamă- 50 grade F la 550 grade F
Filet Dia.1 / 4 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet28
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7313
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318159000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07040.025.0225 Șurub cu cap cu dublă standard 1/4-28 X 2-1/4, 50 buc.
€38.62 /ambalaj