Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U07810.013.0012 Șurub de fixare cu mufa plat 6-32 X 1/8, 100BUC | AB8FWH 25J665

APPROVED VENDOR U07810.013.0012 Șurub de fixare cu dublă plat 6-32 X 1/8, 100 buc

În stoc
Articol: AB8FWH Model: U07810.013.0012Crucea Ref: 25J665
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
€22.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.138 "
Dimensiunea unității1 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală1 / 8 "
Punct Dia.0.064 până la 074 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiPlat
Rockwell HardnessHRC 48-53
Dimensiune de filet6-32
TipAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.014
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07810.013.0012 Șurub de fixare cu dublă plat 6-32 X 1/8, 100 buc
€22.19 /ambalaj