Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U07820.016.0018 Șurub de fixare 1/2 Câine 8-32 X 3/16, 100BUC | AB8FXP 25J724

APPROVED VENDOR U07820.016.0018 Șurub de fixare 1/2 câine 8-32 X 3/16, 100 uc.

În stoc
Articol: AB8FXP Model: U07820.016.0018Crucea Ref: 25J724
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
€25.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.164 "
Dimensiunea unității5 / 64 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală3 / 16 "
Punct Dia.0.103 până la 109 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctului1/2 câine
Rockwell HardnessHRC 45-53
Dimensiune de filet8-32
TipAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.032
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07820.016.0018 Șurub de fixare 1/2 câine 8-32 X 3/16, 100 uc.
€25.31 /ambalaj