Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U07820.016.0050 Șurub de fixare 1/2 Dog 8-32 X 1/2, 100UC | AB8FXU 25J728

APPROVED VENDOR U07820.016.0050 Șurub de fixare 1/2 câine 8-32 X 1/2, 100 uc.

În stoc
Articol: AB8FXU Model: U07820.016.0050Crucea Ref: 25J728
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
€37.21 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.164 "
Dimensiunea unității5 / 64 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală1 / 2 "
Punct Dia.0.103 până la 109 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctului1/2 câine
Rockwell HardnessHRC 45-53
Dimensiune de filet8-32
TipAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0932
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07820.016.0050 Șurub de fixare 1/2 câine 8-32 X 1/2, 100 uc.
€37.21 /ambalaj