Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U07840.025.0125 Socket Set Screw Cup 1/4-20 X 1-1/4, 100PK | AC9UMD 3KE98

APPROVED VENDOR U07840.025.0125 Cupă șurub de fixare 1/4-20 X 1-1/4, 100 buc.

În stoc
Articol: AC9UMD Model: U07840.025.0125Ref încrucișat: 3KE98 / 159Y48

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€70.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.250 "
Dimensiunea unității1 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală1.25 "
Punct Dia.0.118 - 0.132 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5558
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318158020
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelClasăEchivalent zecimalDimensiunea unitățiiTipul de unitatefinalizareaInaltimea capuluiȘef LățimeMaterialPreț
VÂNTORUL APROBAT 121081-PR Șurub de fixare priză Con 10-32 x 3/16 - Pachet De 100 | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketOxid negru--Aliaj de oțel€36.04
RFQ
VÂNTORUL APROBAT 121126-PR Șurub de fixare priză Con 1/4-28 x 3/8 - Pachet De 100 | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketOxid negru--Aliaj de oțel€46.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.025.0125 Cupă șurub de fixare 1/4-20 X 1-1/4, 100 buc.
€70.42 /ambalaj